ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
フォールディングチェア 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60058471
品番
SH-01-BC-510--BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
低い座面で年配の方も座りやすい設計です。また、大きな取手は握りやすく、折りたたみや移動に便利です。畳にキズがつきにくい太い脚で、和室の使用にピッタリです。
用途
法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
色
ベージュ
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×18.5×78.5 / 【SH】36
素材
天然木(マホガニー) ラッカー塗装 合皮
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません