曜日別特売
SH-01-LFS-753--D 玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) ホームテイスト 60059180

SH-01-LFS-753--D 玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) ホームテイスト 60059180
SH-01-LFS-753--D 玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) ホームテイスト 60059180
SH-01-LFS-753--D 玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) ホームテイスト 60059180
SH-01-LFS-753--D 玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) ホームテイスト 60059180
SH-01-LFS-753--D 玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) ホームテイスト 60059180

玄関マット ドアマット 約W76×D46(厚み:7mm)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
D
内容量1枚注文コード60059180品番SH-01-LFS-753--D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

足元からインテリアを楽しむ
泥汚れやほこりを落としてくれる人気のドアマットに、新しいデザインが登場しました。しっかりとした重みでマットのずれを防止し、水洗いが可能なので、いつでも清潔に保つことができます。目を引くデザインが玄関のアクセントになります。

用途オフィス・事務所・来客用・店舗の玄関マット、ドアマットとして。厚さ(mm)7D素材ナイロン 再生ゴム寸法(幅W×奥行D)(cm)76×46
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき909/税込1,000
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする