フォールディングテーブル&ベンチセット 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60059487 品番SH-01-ODL-559--BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

移動に便利な折りたたみ仕様で、キャンプやバーベキューなどアウトドアはもちろん、べランピングや
おうちキャンプでも使える便利な1台です。
ベンチは折りたたんだ天板の中に格納でき、まとめて持ち運びができます。

用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、3点セットとして。 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】90×60×70【ベンチ】87×23×38 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×10×31 素材メラミン化粧繊維板 アルミ ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※折りたたみ式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥909 / 税込 ¥1,000
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする