用途本商品はパンツ単品での販売となります。ご購入の際は、必ずサイズ表をご確認ください。春夏シーズンに適した薄手の設計で、通気性と透湿性に優れた素材を採用しており、高温多湿な環境でも快適に着用いただけます。生地には透けにくい素材を使用しているため、インナーの透けを気にせず安心してご使用いただけます。腰下にはメッシュ素材のベンチレーションを配置し、暑さ対策にも配慮しました。裾部分にはドローストリング(引き紐)とベルクロを組み合わせた仕様を採用し、体型や動きに合わせたフィット感の調整が可能です。S〜4XLまでの豊富なサイズ展開で、男女問わずアウトドアやスポーツなど幅広いシーンに対応します。
色ブラック
サイズXL
股下(cm)約78
股上(cm)約30