カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 赤襟

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60063757 品番19069
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

袖がなくて、動きやすい丈の長いロングハッピ
安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。中学生〜高校生向けのサイズです。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:ハッピ:615×1000mm、ハチマキ:1550×45mm。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)【ハッピ】615×1000【ハチマキ】1550×45 サイズM 身長(cm)140〜160
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60063757
2025-10-16
用途:
こども園発表会の衣装
その他業種

発表会の忍者衣装(上着)として購入しました。寸法も説明通り、生地の厚さも良くある不職布と変わりありません。いい感じに出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする