メイン画像

クーラーボックス ギャラシー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7.6 注文コード60064561 品番SGS-8WH【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番613-4072 幅(mm)290 ホワイト 高さ(mm)273 奥行(mm)200 容量(L)7.6 収納の目安500mlペットボトル:6本 350ml缶:12本 (縦置き)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
接着剤の保管

主に木工用接着剤の冬季凍結予防に使っています。
500ml程度の接着剤が立てて収まるサイズが丁度良く、夜に0℃近くになる工房でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする