FMV UA-K1 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60064606 品番FMVUASK1BA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別) アウトレット
¥299,800249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 メモリー容量標準32GB/最大32GB ディスプレイ14.0型ワイド 使用CPUインテル(R)Core(TM)Ultra 7 プロセッサー 258V OSWindows 11 Home 64ビット版 動作周波数(GHz)Pコア:最大4.8、低消費電力Eコア:最大3.7 SSD約512GB(PCIe Gen4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする