食品用片開きシート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) トラスコ品番868-8552 注文コード60064649 品番B11B【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
この商品は色・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番868-8552 厚さ(mm)0.015 質量(kg)2 寸法(縦×横)(mm)1100×1100 マチ(mm)550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248318
2020-01-06
用途:
餅つき作業時に

餅をついた際、丸餅や鏡餅にするためにまな板等に広げて使用。
一般的には片栗粉を使用するが、その粉の使用量を抑えられるので出来上がった餅が粉っぽくならなくていい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする