※使用例
SEISHIN
SEISHINの 電動工具 本体
SEISHINの 電動工具攪拌機/バイブレーター
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60065148
品番
SK-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
空気消費量(L/回)
0.082
衝撃力(kg・m/s)
〜3.7
材質(本体)
アルミ
衝撃
3.3〜5.1Ns
寸法A(Φmm)
90
寸法B(mm)
20
寸法C(Φmm)
95
寸法D(mm)
16
寸法E(Φmm)
11
寸法G
1/8
寸法H(mm)
160
寸法L(Φmm)
70
寸法R
1/4
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
90
寸法Y(Φmm)
34.0
塗装色
マンセル5PB3/9
本体質量(kg)
1.8
全質量(kg)
2.9(取付ボルト、ベースプレート含む)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。
※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。
※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。
※補強のリブを必ず取り付けてください。