曜日別特売
R335.18-1632.0-08.1N【ワケあり】 フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 60065218

R335.18-1632.0-08.1N【ワケあり】 フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 60065218
R335.18-1632.0-08.1N【ワケあり】 フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 60065218

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60065218
品番
R335.18-1632.0-08.1N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥46,98013,980

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●RPMX:17300●ZEFP:1●ZNP:2
トラスコ品番
428-8405
寸法(mm)
DMM:16
取付部
(形状)ストレート
寸法LS(mm)
108
寸法LB(mm)
23
寸法CW(mm)
8
寸法DC(mm)
32
寸法OAL(mm)
140
適合インサート
LNK.05..
寸法CDX(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする