シルバークリーク レイクジギング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068560 品番63LB-T(25年追加)
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

未知なるトラウトとの邂逅
ジギングでトラウトを釣る。
日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、
新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「Silver Creek Lake Jigging」。
「Silver Creek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や
固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドである。
スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されており、2アイテムをラインアップ。
ソリッドティップとチューブラーモデルから、使用するジグ、場所、対象魚に応じて選ぶことが可能。
ソリッドティップモデルの63LB-Sは、TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、
繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃さない。
また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを提供。
リールシートにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、
カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用可能。
さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応。
チューブラーアイテムである63LB-Tは、細身ながら高い反発力を持つ、
ダイワのスロージギングロッド00番をベースとした調子を持つレイクジギングロッド。
ジグを意のままに操る操作性と、柔軟な曲がりを持ち、湖のマス類に口を使わせランディングに持ち込む。
使用するジグはTGベイトやFKジグ。30g〜80gのウェイトが快適に使用できるセッティング。
開発には小中テスターが参画。誰もが扱いやすく、エキスパートアングラーも納得のロッドに仕上がった。

質量(g)ルアー(ジグ):20-80 全長(m)1.91 元径(mm)6.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.8 標準自重(g)106 適合ライン(号)PE:0.4-0.8 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする