シーズヴァルナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ガイド:Kガイドチタン+ステン、ライン:PE0.8〜2.5号 注文コード60069795 品番J-631
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「3機種で日本近海から海外遠征までを網羅する」ジギング専用ベイトロッド
3ピースロッドというマスターピース。ピン撃ち、ゼロバックラッシュ、飛距離を実現してきた”曲げ”の技術が、次は”ジグ”に命を吹き込む。
一般的なジギングロッドで言えば2〜3番クラスのパワーレベル。
対応ジグウェイトは80g〜200gの設定で、サクラマス、太刀魚、ハタ類から10kgくらいまでの
中小型青物といったライトジギング〜やや上までのクラスをターゲットに定めた1本。
アクションはハイピッチからスローピッチジャークまで自由自在で、軽量ジグや抵抗の少ないジグを使用すれば、
キレの良い、アピール力の高いアクションが可能。
重めのジグを使えば、スレたターゲットにスイッチを入れるナチュラルなアクションも演出できる。
また、バットからベリー部をあえて若干太めに設計しており、これによりファイト時の衝撃を吸収し、
バラシやラインブレイクのミスを抑制、ジグの操作時にはブレを抑え、安定した操作性を実現。
この細すぎない設計は、破断強度の向上にも大きく役立っている。
スタイルを問わない漁獲性能であなたの創造力に答えるロッド。それがSeadz varuna J-631だ。

仕様ガイド:Kガイドチタン+ステン、ライン:PE0.8〜2.5号 材質4軸カーボン 質量(g)ルアー:80〜200 グリップ長さ(mm)545 全長(cm)192(6.3ft) 自重(g)130 継数(本)3ピース 仕舞(cm)67.5
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする