ジェットセッター 71S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070161 品番-
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

(2016年3月モデルより、グリップがコルクに変更されました。若干の軽量化と丈夫さのために)
このジェットセッター71Sは、少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッドです。
7フィート1インチという、ボートからでも岸からでも扱いやすい5ピースとしています。
ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。
使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。
淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。
仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。
また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。
ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともに行動するでしょう。
特殊なケースとしては、バイク釣り旅、出張先でちょい釣り、愛車に常備して… など、そのコンパクトさとバーサタイルさが
釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。
(取り扱いについて)
ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。
パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、
無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。
破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。
破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。
また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。

付属品セミハード・ロッドケース 質量(g)ルアー:オールラウンド。2〜40のミノー、トップウォーターなど 長さ(cm)7フィート1インチ(215.9 ロッドワールド・バーサタイル・スピニング 仕舞(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする