※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ノッチ数3接点構成3a1b(31N2)注文コード60076082品番HW1K-3JH31N2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品はノッチ数・接点構成・ノッチ角度など144種類から選べます 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600仕様カム指定記号:有(J)品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65接点構成3a1b(31N2)端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点鍵不抜仕様右抜け(左・中不抜け)操作部形状鍵操作形鍵標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ディスクタンブラー