※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61UL+-E プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ) 60077870 61UL+-E プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ) 60077870 61UL+-E プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ) 60077870 61UL+-E プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ) 60077870 61UL+-E プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ) 60077870

プレッソ-LTD AGS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077870 品番61UL+-E
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量高感度を徹底的にブラッシュアップ!
初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させる。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場。

質量(g)ルアー:0.4〜3 全長(m)1.85 元径(mm)6.8 継数(本)2 仕舞(cm)95 先径(mm)1.1 標準自重(g)65 適合ライン(号)PE:1.5〜3 カーボン含有率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする