SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の 電動自転車用
SR187 Deming JETDAIii L/Z
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60079096
品番
SR187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
リム打ちパンクに強い
電動アシスト車に最適
スリップ抑制機能付
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
24×1.3/8
タイプ
W/O
ETRTO規格
34-540
標準空気圧(kPa)
240-310[2.4-3.1kgf/cm
2
][35-45PSI]