Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤチューブ
チューブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60079516
品番
27X1 3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
チューブ 自転車用
モノタロウ
¥
449
¥
494
税込
サイズ
27×1 3/8 WO
ETRTO規格
28-630
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
用途
レギラータイプのチューブ
注意
※バルブを確認ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60079516
27X1 3/8
40559725
-
チューブ 自転車用
モノタロウ
1本
¥
449
税込
¥
494
60079516
27X1 3/8
19593998
OTW27-83E-C
サイクルチューブ
Panaracer(パナレーサー)
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました