チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60079541 品番24X1 3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ24×1 3/8 WO ETRTO規格37-540 タイプW/O バルブ形式英式 用途レギラータイプのチューブ
注意
※バルブを確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60079541 24X1 3/8 40559689 - チューブ 自転車用 モノタロウ チューブ 自転車用 モノタロウ 1本 449 税込494
60079541 24X1 3/8 19593973 OTW24-83E-C サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー) サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー) 1個 699
欠品中
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52997413
2024-02-16
用途:
通学用自転車の部品交換

安定の品質 ノーブランドはやはり値段相応 ムラがあってコブ状に膨れたものもありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする