KOLF1NV オフィスチェア 弘益 60080040

KOLF1NV オフィスチェア 弘益 60080040
KOLF1NV オフィスチェア 弘益 60080040

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード60080040品番KOLF1NV
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付
背ロッキング機構付

質量(kg)9.8ネイビー張地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×850~955材質(脚)エンプラ樹脂成型品 (ブラック)寸法SH(mm)410~515グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする