弘益
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
質量(kg)
15.5
15.5
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60080198
品番
PLC110H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付
ロッキング機構付
質量(kg)
15.5
色
ブラック
張地
合成皮革 (ポリウレタンレザ-)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×620×1030~1105
材質(脚)
スチ-ル クロームメッキ
寸法SH(mm)
445~520
材質(肘部)
スチ-ル クロームメッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません