布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) シート幅(mm)1100 注文コード60093713 品番203611 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシート幅・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。

テープ種類 材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルム シート幅(mm)1100 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)22 テープ地色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60095201
2023-03-04
用途:
金属切断の飛散防止のためのシートとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

鋼製釘を抜く、抜けない場合切断する、の飛散防止に使いました。
道路沿いでオープンな状態で行うので金属片が飛んではいけないので使用。
丈夫、明るい  で非常に役に立ちました。これでカバーした中での工事中写真を提出して了解も得られました、この品物切れ端も同時提出。

対象商品:
60095201
2021-04-22
用途:
外壁塗り
建設業・工事業

建材店で購入するより安価で、商品もよかったです。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする