曜日別特売
203601 1100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093853

203601 1100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093853
203601 1100 布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ 大塚刷毛製造 60093853

布テープ付 ノンスリップマスカー レギュラータイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)シート幅(mm)1100注文コード60093853品番203601 1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。

テープ種類材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルムシート幅(mm)1100シート長さ(m)25テープ幅(mm)25テープ地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60095201
2023-03-04
用途: 金属切断の飛散防止のためのシートとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

鋼製釘を抜く、抜けない場合切断する、の飛散防止に使いました。
道路沿いでオープンな状態で行うので金属片が飛んではいけないので使用。
丈夫、明るい  で非常に役に立ちました。これでカバーした中での工事中写真を提出して了解も得られました、この品物切れ端も同時提出。

対象商品 : 60095201
2021-04-22
用途: 外壁塗り
建設業・工事業

建材店で購入するより安価で、商品もよかったです。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする