※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a1b ボタン色ピュアホワイト 接点材質銀接点 注文コード60100031 品番HW1L-M211H2PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は接点構成・ボタン色・接点材質など218種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:丸突形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22

種類完成品 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状突形 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25〜50 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2 品名照光押ボタンスイッチ ボタン色ピュアホワイト 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC100/110 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状丸形 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする