※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
接点材質
金接点
注文コード
60100056
品番
HW1L-M211H2R-MAU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色・接点材質
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:丸突形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22
種類
完成品
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン形状
突形
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜+0.4)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格
UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25〜50
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s
2
)
(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)
100m/s
2
品名
照光押ボタンスイッチ
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
600
ランプ電圧(V)
AC100/110
接点材質
金接点
定格通電電流(A)
10
操作部形状
丸形
耐電圧(V)
充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000