※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接点構成2a
ボタン色黄
接点材質銀接点
注文コード60101142
品番HW1L-M220Q4Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
この商品は接点構成・ボタン色・接点材質など218種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:丸突形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22