UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(610m) 注文コード 60142857 品番 UL1007 #18 アオ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。

用途電気・電子機器の内部配線 サイズAWG18 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 導体構成(本/mm)34/0.18 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 絶縁体外径(Φmm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする