※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X80 +なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60148317 6X80 +なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60148317

+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1800個) 呼び径d6 注文コード60148317 品番6X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,761
販売価格(税別)
22,510
この商品は呼び径d・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 高さ(mm)頭部k:3.9 ピッチ1 表面処理ユニクロ 呼び径d6 首下長さL(mm)80 頭部径dk(mm)10.5 穴幅(mm)十字穴幅m:6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする