※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X35 +皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60152255 8X35 +皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60152255

+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000個) 呼び径d8 注文コード60152255 品番8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,846
販売価格(税別)
29,860
この商品は呼び径d・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質 高さ(mm)頭部k:4.4 ピッチ1.25 表面処理三価クロメート 全長l(mm)35 呼び径d8 頭部径dk(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする