※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの 皿小ねじ
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1600個)
呼び径d
10
注文コード
60152341
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,110
販売価格(税別)
¥
50,100
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
頭部k:5.7
ピッチ
1.5
表面処理
三価クロメート
全長l(mm)
30
呼び径d
10
頭部径dk(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
十字穴幅m:9.8