PT-160 パワートランス 橋本電気(SANSUI) 60159061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワートランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60159061品番PT-160
参考基準価格(税別)¥24,710販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする