小形鍵付スイッチ KG形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60159583 品番KG2C-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

パネル内奥行29.9mm(KG形)または、39.5mm(KH形 の省スペース設計。
確実で軽快な操作感触。
用途に合わせて接点の種類(銀接点、金接点)選択可能。
リバーシブルキー(無方向性キー)採用。
板鍵は2枚/1セット付属しています。

保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成1c 端子形状はんだづけ端子(接続可能電線0.75mm2 2本max.) 定格絶縁電圧(V)125 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 定格通電電流(A)3 色(本体)クロームメッキ色 鍵不抜仕様全抜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60159583
2023-12-22
用途:
機械式駐車場操作用鍵
不動産業

鍵のみの購入を希望したかったのですが、お取り扱いが無い様子。
結果としては、本体セットの購入となりました。
ただ、金額的には満足しています。
これからも必要時に購入したいと思いますが、鍵のみの注文も出来れば嬉しいです。
(不動産管理会社)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする