学習用キーボード KEY PALETTO Folio対応 専用ショルダーベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60160077 品番TK-STS-KP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用ショルダーベルトです。4カ所のストラップホールに自由に取り付けられます。多様な使い方ができ、校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。

用途
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用ショルダーベルトです。
KEY PALETTO Folioのケース部分のストラップホールに、リングを通して取り付けられます。
ケースの4カ所にストラップホールがあり、取り付け位置は自由に変更できます。肩掛けや画板スタイルにも対応できます。
小さな手でも扱いやすい、大きめのフック金具を採用しています。
長時間の使用に配慮したパッド付きです。
ベルトはお好みの長さに調節可能。アジャスターで使いやすい位置に調整できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ショルダーパッド付き 材質主材質:ボリエステル、亜鉛合金 長さ(mm)約940〜1330(フック金具部含まず) 幅(mm)紐:約38 ブラック 質量(g)約115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする