エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
iPad 第10世代 10.9インチ 用 ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル スタンド機能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60160086
品番
TB-A24RWVH2BK
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
動画視聴時の高さを調整可能!動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を変えられるiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を調節できるiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
端末を最大約10cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定する場合は、角度の調整ができません。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
適合
モデル番号:A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色
ブラック
対応機種
iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)