用途充電しながら、スマートフォンの写真・動画などを大画面に投影できる、6in1 ドッキングステーションです。
スマートフォンなどから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載。スマートフォンなどを充電しながら、画面を出力できます。
※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。
HDCP対応で有料コンテンツの視聴も可能です。テレビやディスプレイの大画面で家族や友人と一緒に視聴可能です。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2を搭載しており、高速データ転送が可能です。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。
付属のシリコンシートを底面に追加することで、接続時の端末のがたつきを軽減します。
※1mm以上の厚みのスマホケースを付けたまま使用すると、スマートフォンをしっかり挿し込めない場合があります。その際はケースを外し、付属のシリコンシートを底面に追加してご使用ください。
※本製品にはケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途45W~100W出力に対応したケーブルおよびUSB AC充電器をご用意ください。
※接続するUSB Type-C(TM)ポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。
※本製品はスマートフォンとの接続を想定して設計されています。タブレットやパソコンでの使用は推奨しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
USBポート(ダウンストリーム)(1)USB Type-Cポート×1<入力45W~100W> ※充電専用入力ポート
(2)USB-Aポート<USB>×2 ※データ通信専用
セット内容シリコンシート×2色グレー外形寸法(mm)幅約72×奥行約80×高さ約43 ※本体のみ電源バスパワー対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載するiPhoneおよびAndroidスマートフォン ※DisplayPort(TM) Alt modeに対応した端末に限ります。※iPhone16eには対応しません。動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-Cプラグ<USB>×1映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー(ダウンストリーム)(1)SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)(2)microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC