【中古パソコン】IPAD 9TH WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.2インチ/A13 Bionic/64GB/iPad OS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60163525 品番MK493J/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

WEBカメラ内蔵/

用途
使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。iPad OS 初期化済み
画面に傷があります。
正常に動作します。
付属品ありません。 仕様ランク:特選 インターフェースBluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ1200万画素) Touch ID メモリー容量3GB ディスプレイ10.2 解像度(X)2160、(Y)1620 使用CPUApple、A13 Bionic OSiPadOS ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:64 ストレージ1:SSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする