【中古パソコン】THINKPAD L13 (13.3インチ/i5-10210U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60163629 品番20R4-S2TS00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載!
モバイルノート/WEBカメラ内蔵/

用途
トップカバーにスリキズ、キーボードとパームレストにテカリがあります。
本体角及びフチに若干の削れがあります。正常に動作します。
液晶画面、正常に表示されます。
付属品ACアダプター 仕様ランク:特選 インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット(microSD) Bluetooth WEBカメラ USBType-C×2 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3 解像度(X)1366、(Y)768 使用CPUCore i5、10210U OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする