接点構成2c
ボタン色緑
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
接点材質金接点
種別押ボタンスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ16.2
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作モメンタリ
適合パネル厚さ(mm)0.5〜3.2
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ18
ボタン仕様ボタン
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)200以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000