IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 積層信号灯
LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
ピュアホワイト
注文コード
60215023
品番
LD6A-1GQB-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
配列
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
ピュアホワイト
段数
1
外径(Φmm)
60
光源
LED