曜日別特売
#GR130-121 メッキイワシ sasuke(サスケ)130 剛力 アムズデザイン 60220058

#GR130-121 メッキイワシ sasuke(サスケ)130 剛力 アムズデザイン 60220058
#GR130-121 メッキイワシ sasuke(サスケ)130 剛力 アムズデザイン 60220058
#GR130-121 メッキイワシ sasuke(サスケ)130 剛力 アムズデザイン 60220058
#GR130-121 メッキイワシ sasuke(サスケ)130 剛力 アムズデザイン 60220058
#GR130-121 メッキイワシ sasuke(サスケ)130 剛力 アムズデザイン 60220058

sasuke(サスケ)130 剛力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#GR130-121 メッキイワシ注文コード60220058品番#GR130-121 メッキイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【剛よく海を制す。】*安定した飛行姿勢が生み出す圧倒的飛距離。*大型フック搭載。パワーファイトにオススメ!*荒れたフィールドでもしっかり泳ぐ! Sasukeシリーズ最高のパワーモデル。強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。ラフなコンディション下での釣りや大型狙いの釣りに安心してのぞむことができます。大型の#2フックを搭載しており、ランカーシーバスや青物、アカメなどを狙ううえでは必携のsasukeです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/09/10適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)130#GR130-121 メッキイワシ質量(g)25タイプフローティング寸法(cm)レンジ:80~120フック#2リングサイズ#4アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする