曜日別特売
#SRP14-012 GK sasuke(サスケ)140 真裂波 アムズデザイン 60220171

#SRP14-012 GK sasuke(サスケ)140 真裂波 アムズデザイン 60220171
#SRP14-012 GK sasuke(サスケ)140 真裂波 アムズデザイン 60220171
#SRP14-012 GK sasuke(サスケ)140 真裂波 アムズデザイン 60220171
#SRP14-012 GK sasuke(サスケ)140 真裂波 アムズデザイン 60220171
#SRP14-012 GK sasuke(サスケ)140 真裂波 アムズデザイン 60220171

sasuke(サスケ)140 真裂波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#SRP14-012 GK注文コード60220171品番#SRP14-012 GK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【キングオブソルトウォーターミノーの真価】*あらゆるシチュエーションで魚を虜にする艶かしいアクション。*安定した飛行姿勢で驚愕の飛距離を実現。*抜群のスイム能力で幅広いリトリーブ速度に対応。 Imaのフラッグシップモデル「裂波」の名を継承するsasuke140真裂波。「裂波」の代名詞ともいえるシリーズ特有の「魚を寄せる」ウォブンロールアクションはそのままに、重心移動システム「MRD」搭載によりシリーズ随一の飛行安定性を実現。最長飛距離は驚愕の75mを記録。また、すばやい立ち上がりで着水後の泳ぎ出しも抜群です。絶妙な浮力設定でスローからファストまで幅広い巻き速度に対応し、サイズ感にとらわれず、さまざまなフィールドで活躍します。まさに、キングオブソルトウォーターミノーの真価が発揮される一本です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2024/09/21適合エリア:河川/河口/サーフ/磯全長(mm)140#SRP14-012 GK質量(g)23タイプフローティング寸法(cm)レンジ:60~100フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする