FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221659 品番SLK-F100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。
ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。
モデル表面に光沢感がでます。

メタルグレー 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)ノズル:200〜220 設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合) 作動速度範囲(mm/s)【プリント】45〜90(45〜50推奨) 積層(mm)0.1〜0.2
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60221659 SLK-F100 13137471 SLK-F100 FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash Forge FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g メタルグレー Flash Forge 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする