LED球(保守用部品 LFTD)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60222251 品番LFTD-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電圧(V)AC/DC24 使用電圧(V)AC/DC24±10% 口金SX6S/8×5.4 発光色 消費電流(mA)DC定格/8、AC定格/9 取付穴径(Φmm)16 本体形状分離形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60222346
2016-04-06
用途:
社内設備
製造業

他社のランプスイッチが24Vだったので入れ替えてみた。
きっちり入り、5Vで明るく点灯し嬉しかった。
緑もあれば欲しい。
価格も安くなれば尚うれしい。

対象商品:
60222251
2015-10-13
用途:
警報盤表示窓(集合表示灯の色変更)

集合表示灯の色変更で急遽対応した

対象商品:
06798811
2013-11-27
用途:
点かなくなった物の交換

この型番で合っている筈なのですが、白色ではなく黄色に発光しました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
色違いの納品間違いの可能性がございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする