電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60224206 品番COK-R056M-H
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)
車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)
「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能
500mlペットボトルの縦収容が可能
容量5リットルのポータブルサイズ
ご自宅のリビングやアウトドアに
スキンケアやサプリメントの保管に

付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)36 コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8 本体質量(kg)約2.35(※ACアダプター含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)138×238×152 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×322×252 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します 庫内容量(L)約5
取扱説明書:(3.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする