8566-130 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 60224398 8566-130 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 60224398 8566-130 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 60224398 8566-130 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 60224398 8566-130 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 60224398

秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60224398 品番8566-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【商品特徴】アーチ型ラックで秋ディスプレイが象徴的に! 2台あわせるとアーチ状になります。棚にカボチャの置物や秋の飾り付けで秋らしいデイスプレイに。

材質本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード) 質量(kg)10.2 耐荷重(kg)棚板:5/枚 フック:2 寸法(cm)棚:1段目20×25.5 2段目51.5×25.5 3段目36.5×25.5 4段目19×25.5 棚高さ:1段目19.5 2段目37.5 3段目55.5 4段目73.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×143 棚板厚さ(mm)15
注意
※【特記事項】2分割 LEDライト:常点 DCアダプター式 内仕様 コード色:ブラック
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする