秋のディスプレイ・装飾用品 秋のフロック小物

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード60225956 品番8783-2225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】ほっこりかわいいリスが商品をアピール。どんぐり6個セットも。テーブルや陳列棚に置くだけで簡単に秋らしい店舗装飾になります。

用途【セット内容】3色×各2個 種別どんぐり 材質発泡スチロール 直径×高さ(cm)直径3×高さ4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする