ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 ウッドプランターパンプキンアレンジ 幅27×高さ18cm(造花)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60226261
品番
8186-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
【商品特徴】木製ベースのカボチャアレンジです。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。
材質
ポリエステル・ポリスチレンベース:天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×14×18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:16×7
注意
※【特記事項】片面
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650