8185-5510 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット ストア・エキスプレス 60226385 8185-5510 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット ストア・エキスプレス 60226385

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60226385 品番8185-5510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【商品特徴】ツリーや壁面に飾ることができる、可愛いキャラクターのオーナメントセット。ハロウィンツリーに吊るしてかわいらしいディスプレイに。

用途【セット内容】ゴースト×4個 ボール(オレンジ・ブラック)×各2個 種別ゴースト 材質プラスチック 直径(Φcm)ボール:直3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴースト:4.9×3.3×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする