ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60226541
品番
8185-3072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
【商品特徴】ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。かわいらしいオーナメントもホラーなオーナメントも合わせられます。
種別
高さ180cm
材質
塩化ビニル・ワイヤー
質量(kg)
約1.5
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×89×180
ベース寸法(cm)
21角
注意
※【特記事項】2分割 LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:1.36W コード色:ブラック 室内仕様
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
710
/
税込
¥
781
北海道地方
数量1につき
¥
1,161
/
税込
¥
1,277
沖縄地方
数量1につき
¥
1,806
/
税込
¥
1,987
離島
数量1につき
¥
1,806
/
税込
¥
1,987