秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60226726 品番8800-8068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】ファブリックパンプキンや秋色の花、葉、部材が入った装飾セットです。オレンジ系とホワイト系が選べ、簡単に秋の店内装飾が完成します。テーブルや商品棚、ショーケースやレジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。

用途【セット内容】パンプキン大×3 小×1 リーフ・木の実×各2 松かさ×2 種別ホワイト 材質発泡スチロール・ポリエステル・スチール・天然素材 寸法(cm)リーフ:15×23 木の実:直径5.5×高さ17 松かさ:直径6.5×高さ11 直径×高さ(cm)パンプキン大:10×9 (最大)小:7.5×6.5
注意
※【特記事項】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする