フランジボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60227618 品番 VF13N-04 1/2
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

帯電防止構造:静電気による可燃性流体への引火を防ぐため、ステムとボディの間およびステムとボールの間が通電可能なように、帯電防止構造を設けています。
ステム飛出し防止構造:ステム下部にツバが形成されており、このツバによりステムが内圧によってボディから飛出すことを防止します。

材質SCS13A相当 寸法L(mm)110 呼び径(B)1/2 寸法H(mm)79 フランジJIS B 2220による 最高使用圧力(MPa)水・油・空気:1.4、飽和蒸気:0.41 寸法D(Φmm)95 寸法E(mm)8 寸法T(mm)12 寸法W(mm)160 寸法d(Φmm)15 寸法N(mm)4 寸法C(Φmm)70 寸法f(mm)1 寸法n(mm)Φ15 寸法R(Φmm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.19MB)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
※最高使用圧力:1.4MPa
※適応流体:蒸気(0.41MPa以下)、水、油、空気
※フランジ規格:JIS B 2220による
※面間はJIS規格準拠していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする